Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK EASY-USB 2.0 Kabel Typ-A Stecker zu USB Type-C™ Stecker gewinkelt links / rechts 0,2 m schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK EASY-USB 2.0 Kabel Typ-A Stecker zu USB Type-C™ Stecker gewinkelt links / rechts 0,2 m schwarz
DeLOCK EASY-USB 2.0 Kabel Typ-A Stecker zu USB Type-C™ Stecker gewinkelt links / rechts 0,2 m schwarz
DeLOCK EASY-USB 2.0 Kabel Typ-A Stecker zu USB Type-C™ Stecker gewinkelt links / rechts 0,2 m schwarz
Artikel-Nr.:
     102-3379244-MU
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     85279
EAN/GTIN:
     4043619852796
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
Dieses Kabel von Delock, mit EASY-USB Typ-A und USB-C™ Stecker, kann jeweils in beide Richtungen in die entsprechende USB Buchse gesteckt werden. Somit können die Stecker beidseitig verwendet werden und erleichtern das Einstecken.
Weitere Informationen:
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Abgewinkelt
Anschluss2 Formfaktor
Abgewinkelt
AWG Kabelgröße
24/28
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
0.2 m
Kabeldurchmesser
3.5 mm
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
92
1
€ 4,90*
ab € 2,14*
€ 3,16*
1
€ 6,99*
ab € 2,39*
€ 3,51*
8 Tage
415
1
€ 9,90*
ab € 2,52*
€ 3,68*
1
€ 6,78*
ab € 2,64*
€ 3,86*
Lager 102
91
1
Frei Haus
ab € 3,61*
€ 5,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.