Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Easy USB-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     102-3379241-MU
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     85269
EAN/GTIN:
     4043619852697
Suchbegriffe:
usb kabel a buchse
usb anschlusskabel
Dieses Kabel von Delock, mit EASY-USB Typ-A und EASY-USB Micro-B Stecker, kann jeweils in beide Richtungen in die entsprechende USB Buchse gesteckt werden. Somit können die Stecker beidseitig verwendet werden und erleichtern das Einstecken.
Delock Easy - USB-Kabel - USB (M) links/rechts abgewinkelt, umkehrbar zu Micro-USB Typ B (M) links/rechts abgewinkelt, umkehrbar - USB 2.0 - 20 cm - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
USB-Kabel
Kabelmantelmaterial
Nylon
American Wire Gauge (AWG)
28 (Daten) / 24 (Leistung)
Beschichteter Stecker
Gold
Besonderheiten
Geflochten, Poly-Beutel Verpackung
Länge
20 cm
Außendurchmesser
3.5 mm
Farbe
Schwarz
Verschiedenes
Kennzeichnung
USB / USB 2.0
Konnektivität
Anschluss
4-polig USB Typ A - männlich - links/rechts abgewinkelt, umkehrbar
Stecker (zweites Ende)
5-poliger Micro-USB Typ B - männlich - links/rechts abgewinkelt, umkehrbar
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 2,16*
€ 3,19*
6 Tage
71
1
€ 9,90*
ab € 2,53*
€ 3,71*
1
€ 6,78*
ab € 2,65*
€ 3,88*
1
€ 6,99*
ab € 3,12*
€ 4,54*
Lager 102
31
1
Frei Haus
ab € 6,39*
€ 9,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.