Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK DisplayPort Kabel 10K 60 Hz 54 Gbps Kunststoffgehäuse 1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK DisplayPort Kabel 10K 60 Hz 54 Gbps Kunststoffgehäuse 1 m
DeLOCK DisplayPort Kabel 10K 60 Hz 54 Gbps Kunststoffgehäuse 1 m
DeLOCK DisplayPort Kabel 10K 60 Hz 54 Gbps Kunststoffgehäuse 1 m
Artikel-Nr.:
     102-3379235-MU
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     80261
EAN/GTIN:
     4043619802616
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel
Dieses Kabel von Delock dient dem Anschluss von Geräten mit DisplayPort Schnittstelle, wie z. B. Bildschirmen oder Fernsehgeräten, an einen PC oder ein Notebook.

10K Auflösung und HDR Unterstützung
Durch die Unterstützung einer maximalen Bandbreite von 54 Gbps können Inhalte bis zu 10K (10240 x 4320 @ 60 Hz) Auflösung wiedergegeben werden.
Durch die HDR Unterstützung werden Farben realitätsgetreu mit beeindruckender Tiefe dargestellt, die Helligkeit und der Kontrast des Bildes werden optimal wiedergegeben.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Kabeldurchmesser
7 mm
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Maximale Auflösung
10240 x 4320 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
DisplayPorts-Version
2.0
Unterstützte Grafik-Auflösungen
10240 x 4320
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.3
Display Stream Compression (DSC)
Ja
Version Display Stream Compression (DSC)
1.2a
Kabelmaterial
Kupfer
Anzahl der Schutzschichten
3
AWG Kabelgröße
28
Datenübertragungsrate
54 Gbit/s
Stecker-Material
Gold
Farbabtastung
4:2:2, 4:4:4, 4:2:0
Kabeltyp
Rundkabel
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
1
€ 4,90*
ab € 4,69*
€ 6,80*
1
€ 6,99*
ab € 5,27*
€ 7,59*
1
€ 6,78*
ab € 5,80*
€ 8,31*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 6,15*
€ 8,79*
Lager 102
28
1
Frei Haus
ab € 7,17*
€ 10,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.