Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 2) Kabel Typ-A zu USB Type-C 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 2) Kabel Typ-A zu USB Type-C 3 m
DeLOCK SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 2) Kabel Typ-A zu USB Type-C 3 m
DeLOCK SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 2) Kabel Typ-A zu USB Type-C 3 m
Artikel-Nr.:
     102-3379226-MU
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     84006
EAN/GTIN:
     4043619840069
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
Dieses USB Kabel von Delock ermöglicht die Verbindung von Geräten mit einem USB Type-C™ Anschluss, wie z. B. Smartphones, mit einem PC oder Notebook mit USB Typ-A Port.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Merkmale
USB-Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
22/30
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
3 m
Kabeldurchmesser
4.5 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
1
€ 4,90*
ab € 6,76*
€ 9,25*
2 Tage
4
1
€ 8,00*
ab € 6,95*
€ 9,50*
1
€ 6,99*
ab € 7,52*
€ 10,29*
4 Tage
367
1
€ 9,90*
ab € 7,93*
€ 10,84*
Lager 102
6
1
Frei Haus
ab € 11,24*
€ 15,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.