Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 2) Kabel Typ-A zu USB Type-C 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 2) Kabel Typ-A zu USB Type-C 2 m
DeLOCK SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 2) Kabel Typ-A zu USB Type-C 2 m
DeLOCK SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 2) Kabel Typ-A zu USB Type-C 2 m
Artikel-Nr.:
     102-3379225-MU
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     84004
EAN/GTIN:
     4043619840045
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
Dieses USB Kabel von Delock ermöglicht die Verbindung von Geräten mit einem USB Type-C™ Anschluss, wie z. B. Smartphones, mit einem PC oder Notebook mit USB Typ-A Port.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Merkmale
USB-Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
22/30
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
2 m
Kabeldurchmesser
4.5 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
154
1
€ 4,90*
ab € 5,42*
€ 7,52*
1
€ 4,99*
ab € 5,47*
€ 7,58*
2 Tage
1
1
€ 8,00*
ab € 5,58*
€ 7,72*
1
€ 6,99*
ab € 5,60*
€ 7,75*
Lager 102
15
1
Frei Haus
ab € 8,84*
€ 12,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.