Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK USB Ladekabel 4 in 1 USB Typ-A + USB-C zu Lightning / Micro USB / 2 x USB Type-C 1,20 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK USB Ladekabel 4 in 1 USB Typ-A + USB-C zu Lightning / Micro USB / 2 x USB Type-C 1,20 m
DeLOCK USB Ladekabel 4 in 1 USB Typ-A + USB-C zu Lightning / Micro USB / 2 x USB Type-C 1,20 m
DeLOCK USB Ladekabel 4 in 1 USB Typ-A + USB-C zu Lightning / Micro USB / 2 x USB Type-C 1,20 m
Artikel-Nr.:
     102-3379224-MU
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     87035
EAN/GTIN:
     4043619870356
Suchbegriffe:
Lightning Adapter
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
Dieses 4 in 1 Ladekabel von Delock dient zum Aufladen diverser Geräte, wie z. B. Tablets oder Smartphones mit Lightning™, Micro USB-B oder USB Type-C™ Anschluss über eine USB Stromquelle.
Die Besonderheit liegt hier im USB-A Anschluss, der mit einem USB-C™ Stecker kombiniert ist. Somit kann sowohl eine Stromquelle mit USB-A oder USB-C™ Buchse verwendet werden.

Praktischer Begleiter
Das Kabel ist der ideale Begleiter für unterwegs, z. B. auf Dienstreisen oder im Urlaub, da es die drei gängigsten Anschlüsse für aktuelle Mobilgeräte in einem einzigen Kabel vereint. Somit wird lästiger Kabelsalat sowie unnötiges Herumtragen unzähliger Kabel vermieden. Mit Hilfe der unterschiedlichen Kabelfarben, lassen sich die Anschlüsse leichter unterscheiden.

Qualität und Leistung
Das Kabel ist aufgrund seiner robusten Textilummantelung, starken Zugentlastung und Metallgehäusen an allen Kabelenden, sehr strapazierfähig und langlebig. Der hohe Drahtquerschnitt von 24 AWG unterstützt zudem eine stabile Stromversorgung von bis zu 3 A.

Spezielle Eigenschaft
Kombinierter USB Typ-A und USB-C™ Stecker
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A/USB C
Anschluss 2
USB C/Micro-USB B/Lightning
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Grün, Rot
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
24
Kabelmantelmaterial
Textil
Leitermaterial
Kupfer
Material Stecker-Gehäuse
Metall
Kabeltyp
Rundkabel
Plug
Ja
Energie
Ausgangsspannung
5 V
Outputstrom (max.)
3 A
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1.2 m
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 9,76*
€ 13,50*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 11,53*
€ 15,80*
1
€ 6,78*
ab € 12,03*
€ 16,47*
4
€ 6,95*
ab € 12,25*
€ 16,94*
Lager 102
20
1
Frei Haus
ab € 15,43*
€ 21,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.