Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-3379195-MU Herst.-Nr.: 64178 EAN/GTIN: 4043619641789 |
| |
|
|  |  |
 | Diese M.2 Dockingstation von Delock ermöglicht den Betrieb von zwei M.2 SATA SSDs und kann via USB an einen PC oder ein Notebook angeschlossen werden. Das beiliegende USB Kabel ermöglicht den Anschluss an eine freie USB-C™ Buchse.
M.2 SATA SSD Klon Funktion Die Klon Funktion ermöglicht es, Daten von einer SSD auf eine weitere SSD zu kopieren, ohne Verwendung eines PCs.
Ideales Testequipment In das robuste Gehäuse wird der Speicher einfach eingesteckt und kann sofort verwendet werden. Es werden keine Schrauben, Werkzeug und Zubehör benötigt, wodurch ein Wechsel der SSD schnell durchgeführt werden kann. Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Chipsatz | Asmedia ASM1352R, VIA VL160 |  | Anschluß zu PC | Ja |  | Backup-Taste | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 79 mm |  | Tiefe | 72 mm |  | Höhe | 18 mm | Software | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 8.1, Windows 8.1 x64 |  | Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |  | Mac-Kompatibilität | Ja |  | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja | Anschlüsse und Schnittstellen | Hostschnittstelle | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C |  | Anzahl der USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anschlüsse | 1 |  | Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja | Festplatte | Speichermedien Typ | SSD |  | Speicherlaufwerk Schnittstelle | M.2 |  | unterstützte Speicherlaufwerksgrößen | M.2 " | Lieferumfang | AC-Netzadapter | Ja |  | Mitgelieferte Kabel | USB Typ-A auf USB Typ-C, USB Typ-C auf USB Typ-C |  | Betriebsanleitung | Ja | Merkmale | Max. Datenübertragungsrate | 6 Gbit/s |  | Produktfarbe | Schwarz |  | Plug | Ja |  | Hot-Plug-Unterstützung | Ja |  | LED-Anzeigen | Ja |  | Ein-/Ausschalter | Ja |  | UASP-Unterstützung | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (11) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 6 Tage |  | |  |  | € 4,90* | ab € 52,55* | € 66,59* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,78* | ab € 53,46* | € 67,50* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,99* | ab € 53,47* | € 67,67* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,99* | ab € 54,48* | € 68,91* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 68,70* | € 85,43* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|