Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 85664 USB Kabel USB 2.0 1,5 m USB A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK 85664 USB Kabel USB 2.0 1,5 m USB A Schwarz
DeLOCK 85664 USB Kabel USB 2.0 1,5 m USB A Schwarz
DeLOCK 85664 USB Kabel USB 2.0 1,5 m USB A Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-3379155-MU
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     85664
EAN/GTIN:
     4043619856640
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
usb kabel a buchse
Dieses USB Kabel mit offenen Kabelenden kann dafür genutzt werden, Module oder Geräte über einen vorhandenen USB Typ-A Port mit Strom zu versorgen. Es eignet sich besonders für spezielle Industrieanwendungen oder zur Stromversorgung von Raspberry Pi Komponenten.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
22
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Kabelfarbe
Schwarz
Energie
Eingangsspannung
5 V
Ausgangsspannung
5 V
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1.5 m
Kabeldurchmesser
3 mm
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 2,21*
€ 3,30*
6 Tage
197
1
€ 9,90*
ab € 2,59*
€ 3,84*
1
€ 6,78*
ab € 2,72*
€ 4,03*
1
€ 6,99*
ab € 3,12*
€ 4,60*
Lager 102
86
1
Frei Haus
ab € 7,17*
€ 10,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.