Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK Adapter USB Typ-A Stecker zu 2,5 Gigabit LAN kompakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK Adapter USB Typ-A Stecker zu 2,5 Gigabit LAN kompakt
DeLOCK Adapter USB Typ-A Stecker zu 2,5 Gigabit LAN kompakt
DeLOCK Adapter USB Typ-A Stecker zu 2,5 Gigabit LAN kompakt
Artikel-Nr.:
     102-3379087-MU
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     66646
EAN/GTIN:
     4043619666461
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
Der Adapter von Delock erweitert einen PC oder ein Notebook um eine Netzwerkschnittstelle über den USB Typ-A Anschluss.

NBASE-T für höhere Geschwindigkeiten
Moderne Dienste und neue Technologien erfordern höhere Bandbreiten. Die NBASE-T-Technologie ermöglicht Geschwindigkeiten von 1 Gbps und 2,5 Gbps mit herkömmlichen Netzwerkkabeln. Die bestmögliche Übertragungsrate wird automatisch eingestellt.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Vollduplex
Ja
Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
Chipsatz
Realtek RTL8156
LED-Anzeigen
Aktivität, Link
Kompatible Betriebssysteme
Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
USB 3.2 Gen 1
Anschluss 2
RJ45
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Kabellänge
0.16 m
Gewicht und Abmessungen
Breite
22 mm
Tiefe
53 mm
Höhe
15 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 13,74*
€ 18,68*
3
€ 6,95*
ab € 16,31*
€ 21,97*
2 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 17,25*
€ 23,08*
29 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 17,30*
€ 23,12*
Lager 102
17
1
Frei Haus
ab € 22,93*
€ 30,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.