Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 63908 Serien-Kabel Schwarz 0,15 m DB-9


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK 63908 Serien-Kabel Schwarz 0,15 m DB-9
DeLOCK 63908 Serien-Kabel Schwarz 0,15 m DB-9
DeLOCK 63908 Serien-Kabel Schwarz 0,15 m DB-9
DeLOCK 63908 Serien-Kabel Schwarz 0,15 m DB-9
Artikel-Nr.:
     102-3379034-MU
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     63908
EAN/GTIN:
     4043619639083
Suchbegriffe:
Adapterkabel USB A Stecker auf 9 Po...
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Dieser USB Type-C™ zu seriell Adapter von Delock bietet einen kompatiblen RS-232 DB9 Anschluss für Drucker, Messgeräte, Steuerungen, IoT Geräte etc.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
0.15 m
Anschluss 1
DB-9
AWG Kabelgröße
28/24
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5
1
€ 4,90*
ab € 11,19*
€ 15,60*
29 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 13,15*
€ 18,23*
6 Tage
128
1
€ 9,90*
ab € 13,13*
€ 18,34*
3
€ 6,95*
ab € 13,74*
€ 19,07*
Lager 102
8
1
Frei Haus
ab € 20,46*
€ 28,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.