Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-3378986-MU Herst.-Nr.: 64069 EAN/GTIN: 4043619640690 |
| |
|
|  |  |
 | Diese Konverter von Delock ermöglicht den Einbau einer M.2 PCIe NVMe SSD im 2280, 2260 und 2242 Format und kann via USB an einen PC oder ein Notebook angeschlossen werden.
Ideales Testequipment Aufgrund des USB-A Steckers und des direkten Einbaus der SSD auf der Platine, ohne Gehäuse, kann der Konverter von Delock hervorragend als Testequipment engesetzt werden. Weitere Informationen: Design | Eingebaut | Ja |  | Produktfarbe | Grün |  | LED-Anzeigen | Aktivität, Leistung |  | Ursprungsland | China | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733020 | Verpackungsdaten | Anzahl | 1 | Anschlüsse und Schnittstellen | Hostschnittstelle | PCIe |  | Ausgangsschnittstelle | M.2 |  | NVMe | Ja |  | Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze | 1 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 110 mm |  | Tiefe | 22 mm |  | Höhe | 6 mm | Systemanforderung | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 7, Windows 8.1 | Merkmale | Datenübertragungsrate (max) | 10 Gbit/s |  | Plug | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Computer Maus, Computermaus, Laser Maus, Laser Mouse, Maus, Mouse, Optical Mouse, Optische Maus, PC Maus, USB Controller, USB Karte, USB D-Sub Adapter, USB Seriell Adapter, USB Seriell Konverter, mouse bluetooth funk, usb d sub adapter, Komponent |
|  |  |
|  |  | Angebote (13) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | € 6,78* | ab € 32,07* | € 41,55* |  |  |  | | 4 Tage |  | |  |  | pro Stück | € 4,90* | ab € 32,12* | € 41,56* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | € 4,99* | ab € 33,22* | € 43,08* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | € 4,99* | ab € 33,93* | € 43,82* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | pro Stück | Frei Haus | ab € 41,83* | € 53,55* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|