Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-3378964-MU Herst.-Nr.: 63289 EAN/GTIN: 04043619632893 |
| |
|
|  |  |
 | Dieser USB 2.0 zu RS-232 Adapter von Delock ist für die Konsolensteuerung an CISCO Routern, Switches, Accesspoints und anderen kompatiblen Geräten via PC oder Notebook geeignet. Weitere Informationen: Design | Produktfarbe | Blau | Sonstige Funktionen | Datenübertragungsrate | 0.0002304 Gbit/s |  | Kabellänge | 3 m | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733020 | Verpackungsdaten | Betriebsanleitung | Ja | Anschlüsse und Schnittstellen | Hostschnittstelle | USB Typ-A |  | Ausgangsschnittstelle | RJ-45 | Merkmale | Chipsatz | FTDI FT232RL |  | FIFO (First In, First Out) | 256 B |  | Vollduplex | Ja |  | Plug | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Adapter RJ-45, Adapter RJ45, RJ-45 Adapter, RJ45 Adapter, Adapter RS232, RS232 Adapter, RS-232 Controller, RS-232 Karte, Serielle Karte, Serieller Controller, USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB RS232 Adapter, USB RS232 Konverter, USB-A RS232 Adapter, patch-kabel rj-45, patchkabel, usb kabel a buchse |
|  |  |
|  |  | Angebote (15) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 4 Tage |  | | 1 |  | pro Stück | € 4,90* | ab € 18,09* | € 23,85* |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Stück | € 4,99* | ab € 18,88* | € 24,68* |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Stück | € 6,99* | ab € 18,92* | € 24,85* |  |  |  | | 29 Tage |  | | 1 |  | pro Stück | € 4,90* | ab € 20,62* | € 26,87* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | pro Stück | Frei Haus | ab € 29,40* | € 37,97* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|