Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 84928 DisplayPort-Kabel 2 m Mini DisplayPort Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK 84928 DisplayPort-Kabel 2 m Mini DisplayPort Schwarz
DeLOCK 84928 DisplayPort-Kabel 2 m Mini DisplayPort Schwarz
DeLOCK 84928 DisplayPort-Kabel 2 m Mini DisplayPort Schwarz
DeLOCK 84928 DisplayPort-Kabel 2 m Mini DisplayPort Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-3378958-MU
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     84928
EAN/GTIN:
     4043619849284
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
Mini-DisplayPort Kabel
displayport kabel 2m
displayport kabel
Dieses zertifizierte DisplayPort Kabel von Delock dient dem Anschluss von Geräten mit DisplayPort Schnittstelle, wie z. B. Bildschirmen, Beamern oder Fernsehgeräten, an einen PC oder ein Notebook mit mini DisplayPort Schnittstelle. Durch die Unterstützung einer maximalen Bandbreite von 32,4 Gb/s können Inhalte in 8K Ultra HD (7680 x 4320 @ 60 Hz) bzw. 5K (5120 x 2880 @ 120 Hz) und 4K Ultra HD (3840 x 2160 @ 240 Hz) Auflösung wiedergegeben werden. Das hochwertige, dreifach geschirmte Kabel verbessert zudem die Qualität von Audioübertragungen durch die Abtastrate von bis zu 1536 kHz deutlich.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Kabeldurchmesser
4.5 mm
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
Mini DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
DisplayPorts-Version
1.4
Unterstützte Video-Modi
4320p
HDCP
Ja
Kabelmaterial
Kupfer
Anzahl der Schutzschichten
3
AWG Kabelgröße
34
Datenübertragungsrate
32.4 Gbit/s
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,99*
ab € 10,18*
€ 13,75*
2 Tage
15
1
€ 4,90*
ab € 10,29*
€ 13,89*
2 Tage
1
1
€ 8,00*
ab € 10,57*
€ 14,27*
1
€ 4,99*
ab € 10,66*
€ 14,39*
Lager 102
134
1
Frei Haus
ab € 14,58*
€ 19,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.