Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-3378949-MU Herst.-Nr.: 85651 EAN/GTIN: 4043619856510 |
| |
|
|  |  |
 | Dieses HDMI zu DVI Kabel von Delock unterstützt die Datenübertragung in beide Richtungen. Somit kann es zum Anschluss eines DVI Monitors oder Beamers an die HDMI Schnittstelle eines PCs oder Notebooks oder zum Anschluss eines HDMI Monitors oder Beamers an die DVI Schnittstelle eines PCs oder Notebooks verwendet werden. Delock - Adapterkabel - HDMI männlich zu DVI-D männlich - 50 cm - Dreifachisolierung - Schwarz - Daumenschrauben Weitere Informationen: Allgemein | Technologie | Dreifachisolierung |  | Farbe | Schwarz |  | Kabeltyp | Adapterkabel Daumenschrauben |  | American Wire Gauge (AWG) | 28 |  | Unterstützte Schnittstellen | HDMI / DVI |  | Empfohlene Verwendung | Projektor, Monitor |  | Kabellänge | 50 cm |  | Beschichteter Stecker | Gold | Konnektivität | Anschluss | 19-poliger HDMI Typ A - männlich |  | Stecker (zweites Ende) | Digital DVI, 24+1-polig - männlich |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: DVI HDMI Kabel, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, HDMI DVI Kabel, HDMI Kabel Typ-A auf DVI, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, adapterkabel hdmi dvi, adapterkabel dvi |
|  |  |
|  |  | Angebote (17) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 5 Tage |  | | 1 |  | € 9,90* | ab € 3,20* | € 4,45* |  |  |  | | 5 Tage |  | | 1 |  | € 4,90* | ab € 3,21* | € 4,46* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,99* | ab € 3,33* | € 4,62* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 3,96* | € 5,48* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | € 7,90* | ab € 4,88* | € 6,80* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |  | ab € 18,00* | € 4,95* |  | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|