Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 65927 Kabeladapter USB 2.0 Micro-B USB Typ-C Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK 65927 Kabeladapter USB 2.0 Micro-B USB Typ-C Anthrazit
DeLOCK 65927 Kabeladapter USB 2.0 Micro-B USB Typ-C Anthrazit
Artikel-Nr.:
     102-3378942-MU
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     65927
EAN/GTIN:
     4043619659272
Suchbegriffe:
Micro USB USB Adapter
Micro USB auf USB Adapter
Micro USB zu USB Adapter
USB - USB Adapter
Dieser Adapter von Delock ermöglicht es, Geräte mit USB Micro-B Anschluss wie z. B. ein Smartphone mit Hilfe eines vorhandenen USB Kabels an einen Computer anzuschließen. Somit wird die USB Micro-B Buchse in eine USB-C™ Buchse umgewandelt.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Anthrazit
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
USB 2.0 Micro-B
Anschluss 2
USB Typ-C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Gewicht und Abmessungen
Breite
12 mm
Tiefe
28 mm
Höhe
7 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 3,25*
€ 4,75*
2 Tage
9
1
€ 6,90*
ab € 3,70*
€ 5,37*
6 Tage
193
1
€ 9,90*
ab € 3,82*
€ 5,54*
1
€ 6,78*
ab € 4,00*
€ 5,78*
Lager 102
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 5,60*
€ 8,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.