Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 65898 Kabeladapter PS/2 USB Typ-A Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK 65898 Kabeladapter PS/2 USB Typ-A Schwarz, Edelstahl
DeLOCK 65898 Kabeladapter PS/2 USB Typ-A Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     102-3378916-MU
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     65898
EAN/GTIN:
     4043619658985
Suchbegriffe:
Adapter USB A Buchse auf PS/2 Steck...
Adapter USB A Stecker auf PS/2 Buch...
Adapter Maus
Adapter Tastatur
Dieser Adapter von Delock ermöglicht den Anschluss einer USB Maus oder USB Tastatur an die PS/2 Schnittstelle.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
PS/2
Anschluss 2
USB Typ-A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Gewicht und Abmessungen
Breite
13 mm
Tiefe
49 mm
Höhe
19 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 2,20*
€ 3,42*
6 Tage
44
1
€ 9,90*
ab € 2,58*
€ 3,96*
1
€ 6,78*
ab € 3,13*
€ 4,78*
1
Frei Haus
ab € 3,00*
€ 4,78*
Lager 102
7
1
Frei Haus
ab € 3,86*
€ 6,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.