Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-3378873-MU Herst.-Nr.: 85313 EAN/GTIN: 4043619853137 |
| |
|
|  |  |
 | Dieses Kabel von Delock dient zum Anschluss von Geräten, wie z. B. einem Monitor mit DVI Anschluss, an eine Displayport Schnittstelle. Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 2 m |  | Anschluss 1 | DisplayPort |  | Anschluss 2 | DVI-D |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | Anschluss1 Formfaktor | Gerade |  | Anschluss2 Formfaktor | Gerade |  | Beschichtung Steckerkontakte | Gold |  | Maximale Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |  | Unterstützte Grafik-Auflösungen | 1920 x 1080 (HD 1080) |  | Datenübertragungsrate | 3.96 Gbit/s |  | Produktfarbe | Schwarz |  | AWG Kabelgröße | 30 | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Gewicht und Abmessungen | Kabeldurchmesser | 6 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: DVI Kabel auf Displayport, Displayport Kabel auf DVI, DVI Verlängerung, Adapter DisplayPort, DisplayPort Adapter, Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, adapterkabel dvi |
|  |  |
|  |  | Angebote (13) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,99* | ab € 11,26* | € 15,26* |  |  |  | | 6 Tage |  | | 1 |  | € 4,90* | ab € 11,40* | € 15,45* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,99* | ab € 11,81* | € 16,00* |  |  |  | | 24 Tage |  | | 1 |  | € 4,90* | ab € 13,29* | € 17,96* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 18,50* | € 24,84* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|