Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-3378869-MU Herst.-Nr.: 65840 EAN/GTIN: 4043619658404 |
| |
|
|  |  |
 | Dieser USB Typ-A zu seriell Adapter von Delock bietet einen RS-232 Anschluss für Messgeräte, POS-Systeme, Drucker, Modems, IoT Geräte etc. und erfüllt außerdem die Anforderungen an einen erweiterten Betriebstemperaturbereich von -40 °C bis 85 °C. Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Schwarz, Gelb |  | Kabellänge | 1.5 m |  | Anschluss 1 | USB Typ-A |  | Anschluss 2 | DB-9 |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, DVI Kabel auf Displayport, Displayport Kabel auf DVI, Adapter RS232, RS232 Adapter, USB D-Sub Adapter, USB Seriell Adapter, USB Seriell Konverter, USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB Kabel A Stecker auf A Stecker, USB RS232 Adapter, USB RS232 Konverter, USB-A D-Sub Adapter, USB-A RS232 Adapter, usb kabel a buchse, usb d sub adapter, adapter rs232 usb |
|  |  |
|  |  | Angebote (11) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 6 Tage |  | | 1 |  | pro Stück | € 4,90* | ab € 16,86* | € 22,56* |  |  |  | | 29 Tage |  | | 1 |  | pro Stück | € 4,90* | ab € 18,99* | € 25,36* |  |  |  | | |  | | 2 |  | pro Stück | € 6,95* | ab € 19,30* | € 25,66* |  |  |  | | 6 Tage |  | | 1 |  | pro Stück | € 9,90* | ab € 19,75* | € 26,28* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | pro Stück | Frei Haus | ab € 28,56* | € 37,73* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|