Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-3378690-MU Herst.-Nr.: 65519 EAN/GTIN: 4043619655199 |
| |
|
|  |  |
 | Der Adapter von Delock ermöglicht die Verbindung von einem Gerät mit USB Type-C™ Schnittstelle an einen herkömmlichen USB Typ-A Anschluss. Weitere Informationen: Leistungen | Produktfarbe | Schwarz |  | Datenübertragungsrate | 10 Gbit/s | Anschlüsse und Schnittstellen | Anschluss 1 | USB 3.1 Gen 2 Type-C |  | Anschluss 2 | USB 3.1 Gen 2 Type-A |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | Gewicht und Abmessungen | Breite | 19 mm |  | Tiefe | 35 mm |  | Höhe | 10 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (16) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 6 Tage |  | | 1 |  | € 4,90* | ab € 2,50* | € 3,57* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,99* | ab € 2,58* | € 3,68* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,99* | ab € 2,60* | € 3,71* |  |  |  | | 6 Tage |  | | 1 |  | € 9,90* | ab € 2,95* | € 4,20* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 3,99* | € 5,75* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|