Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 1.8m USB2.0-A/TTL 6-p USB Kabel 1,8 m USB A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK 1.8m USB2.0-A/TTL 6-p USB Kabel 1,8 m USB A Schwarz
DeLOCK 1.8m USB2.0-A/TTL 6-p USB Kabel 1,8 m USB A Schwarz
DeLOCK 1.8m USB2.0-A/TTL 6-p USB Kabel 1,8 m USB A Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-3378642-MU
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     83787
EAN/GTIN:
     4043619837878
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Dieses USB TTL Kabel von Delock eignet sich aufgrund seines großen Temperatureinsatzbereiches besonders für industrielle Anwendungen. Es unterstützt virtuelle COM Ports und ermöglicht optional einen direkten Zugriff auf die Schnittstelle. Der Konverter ist vielseitig kompatibel zu den Standard Systemen Windows, Linux und MAC und eignet sich zudem für den Einsatz für Embedded Systeme, Steuerungen, Field Programmable Gate Arrays, MCUs, Dongles etc.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Betriebssysteme
Windows CE 4.2, 5.0, 6.0, Windows XP/XP-64, Vista/Vista-64/7/7-64/8/8-64, Mac OS 10.5, 10.6, Linux
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Energie
Eingangsspannung
3.3 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 80 °C
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 11,75*
€ 16,17*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 13,37*
€ 18,28*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 13,66*
€ 18,67*
4 Tage
61
1
€ 9,90*
ab € 13,81*
€ 18,86*
Lager 102
41
1
Frei Haus
ab € 17,02*
€ 23,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.