Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 65566 Kabeladapter RCA Schwarz, Grau, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK 65566 Kabeladapter RCA Schwarz, Grau, Rot
DeLOCK 65566 Kabeladapter RCA Schwarz, Grau, Rot
Artikel-Nr.:
     102-3378589-MU
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     65566
EAN/GTIN:
     4043619655663
Suchbegriffe:
Adapter Cinch
Adapter RCA
Cinch Adapter
RCA Adapter
Dieser Cinch zu Terminalblock Adapter ist für spezielle Industrieanwendungen geeignet, z. B. zum Anschluss einzelner Kabelstränge mit offenen Kabelenden.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Grau, Rot
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
RCA
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
19 mm
Höhe
15 mm
Weitere Suchbegriffe: Cinch Stecker, Cinchstecker, cinch stecker
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,51*
€ 2,13*
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,59*
€ 2,22*
5 Tage
614
1
pro Stück
€ 9,90*
ab € 1,79*
€ 2,52*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,87*
€ 2,63*
Lager 102
30
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,94*
€ 4,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.