Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-3378549-MU Herst.-Nr.: 83415 EAN/GTIN: 04043619834150 |
| |
|
|  |  |
 | Beschreibung: Dieses USB 3.0 Kabel von Delock können Sie an einen aktiven USB Port anschließen und dient zur Verlängerung der USB Schnittstelle um 10 m. Durch Anstecken einer weiteren 10 m Verlängerung lässt sich das Kabel um bis zu 20 m erweitern.
Spezifikation: - Anschlüsse:
1 x USB 3.0 Typ-A Stecker >
1 x USB 3.0 Typ-A Buchse
1 x DC Strombuchse
- Chipsatz: 2 x VIA, 2 x Asmedia
- Für aktive USB Geräte
- Zum Anschluss an einen aktiven USB Port
- DC Anschluss für optionales Netzteil
- Verlängerung bis zu 2 x 10 m Kabeln möglich
- Drahtquerschnitt:
28 AWG Datenleitung
22 AWG Stromleitung
- Strom: bis max. 900 mA
- Kabellänge: ca. 10 m
Systemvoraussetzungen: - Windows Vista/7/7-64/8/8-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Mac OS 10.8, Linux Kernel 3.2
- PC oder Notebook mit einem freien aktiven USB Typ-A Port
Packungsinhalt: - USB 3.0 Verlängerungskabel 10 m
- Bedienungsanleitung Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Merkmale | USB-Version | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |  | Anschluss 1 | USB A |  | Anschluss 2 | USB A |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich |  | Produktfarbe | Schwarz |  | Steckerverbindergeschlecht | Männlich/Weiblich |  | Maximale Datenübertragungsrate | 5000 Mbit/s |  | Max. Datenübertragungsrate | 5 Gbit/s | Gewicht und Abmessungen | Kabellänge | 10 m |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (13) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,78* | ab € 33,58* | € 43,92* |  |  |  | | 12 Tage |  | |  |  | € 4,90* | ab € 33,61* | € 43,94* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,99* | ab € 34,09* | € 44,19* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,99* | ab € 34,84* | € 45,47* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 47,88* | € 61,55* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|