Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-3378527-MU Herst.-Nr.: 65466 EAN/GTIN: 04043619654666 |
| |
|
|  |  |
 | Mit diesem Adapter von Delock können Sie die DVI-D Dual Link (25 Pin) Schnittstelle Ihres PCs, Notebooks, etc. in einen HDMI Port umwandeln, um verschieden HDMI Geräte anschließen zu können. Weitere Informationen: Sonstiges | Produkttyp | DVI Adapter |  | Produktfarbe | Schwarz |  | Anschluss 1 | DVI-D 24+1 Pin Stecker |  | Anschluss 2 | HDMI Buchse |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (16) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 6 Tage |  | | 1 |  | € 4,90* | ab € 2,44* | € 3,34* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,99* | ab € 2,54* | € 3,48* |  |  |  | | 6 Tage |  | | 1 |  | € 9,90* | ab € 2,86* | € 3,91* |  |  |  | | 14 Tage |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 2,96* | € 4,04* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 4,38* | € 5,95* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|