Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-3378509-MU Herst.-Nr.: 65009 EAN/GTIN: 4043619650095 |
| |
|
|  |  |
 | Kurzbeschreibung Dieser Gender Changer von Delock dient zum Umwandeln einer seriellen Buchse in einen Stecker. Technische Daten - Seriell Sub-D 9 Stecker / Stecker - Anschlüsse mit Schrauben Packungsinhalt Gender Changer Verpackung Delock Poly Bag Weitere Informationen: Leistungen | Produktfarbe | Silber | Anschlüsse und Schnittstellen | Anschluss 1 | DB9 |  | Anschluss 2 | DB9 |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | Stecker | 9-p |  | Adapter-Typ | D-sub |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (14) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 4 Tage |  | | 1 |  | € 4,90* | ab € 1,26* | € 1,86* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,99* | ab € 1,30* | € 1,92* |  |  |  | | 6 Tage |  | | 1 |  | € 9,90* | ab € 1,48* | € 2,17* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 1,56* | € 2,28* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 2,55* | € 3,84* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|