Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 0.2m HDMI-DVI M/F 0,2 m HDMI Typ A (Standard) DVI-D Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK 0.2m HDMI-DVI M/F 0,2 m HDMI Typ A (Standard) DVI-D Schwarz
DeLOCK 0.2m HDMI-DVI M/F 0,2 m HDMI Typ A (Standard) DVI-D Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-3378499-MU
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     65327
EAN/GTIN:
     4043619653270
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Mit diesem Adapter von Delock können Sie z.B. einen DVI Monitor an einen freien HDMI Port Ihres PCs oder Notebooks anschließen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.2 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
DVI-D
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Weitere Suchbegriffe: DVI HDMI Kabel, Adapter HDMI, HDMI Adapter, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, HDMI DVI Kabel, HDMI Kabel Typ-A auf DVI, adapterkabel hdmi dvi, adapterkabel dvi, videoadapter, kabelkonverter, videoanschlussadapter, AV-Adapter, signalwandler, schnittstellenadapter, videoübertragungsadapter, monitoradapter, HDMI-Adapter, VGA-Konverter
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 4,10*
€ 5,57*
1
€ 4,99*
ab € 4,25*
€ 5,77*
1
€ 6,99*
ab € 4,25*
€ 5,77*
3 Tage
6
1
€ 6,90*
ab € 4,67*
€ 6,31*
Lager 102
156
1
€ 7,90*
ab € 6,07*
€ 8,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
41839
€ 43,60*
Zubehör
Delock
65313
€ 4,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.