Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-3378493-MU Herst.-Nr.: 65175 EAN/GTIN: 4043619651757 |
|
|
|  |  |
 | Diesen USB 3.0 Adapter von Delock können Sie z.B. zwischen zwei Kabel schalten, um Ihre USB 3.0 Verbindung zu verlängern. - USB 3.0 Spezifikation - Anschlüsse: USB-A Buchse > USB-A Buchse - Datentransferrate bis zu 5Gbps (Super Speed). Weitere Informationen: Leistungen | Produktfarbe | Schwarz | Anschlüsse und Schnittstellen | Anschluss 1 | USB-A |  | Anschluss 2 | USB-A |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Weiblich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich |  | Adapter-Typ | USB 3.0 |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (11) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 6 Tage |  | | 1 |  | € 4,90* | ab € 1,89* | € 2,77* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,99* | ab € 1,96* | € 2,87* |  |  |  | | 4 Tage |  | | 1 |  | € 9,90* | ab € 2,22* | € 3,24* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 2,32* | € 3,38* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 2,95* | € 4,47* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|