Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-3378488-MU Herst.-Nr.: 65225 EAN/GTIN: 4043619652259 |
| |
|
|  |  |
 | Dieser DVI Adapter von Delock kann bei einer Verlängerung einer DVI 29pin Kabelverbindung eingesetzt werden oder eine DVI Stecker Schnittstelle in eine Buchse umwandeln.
- Anschluss: DVI 24+5 pin Buchse > Buchse. - DVI Anschluss mit Muttern. - Goldkontakte. Weitere Informationen: Leistungen | Produktfarbe | Schwarz, Gold | Anschlüsse und Schnittstellen | Anschluss 1 | DVI |  | Anschluss 2 | DVI |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Weiblich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (14) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 7 Tage |  | | 1 |  | € 4,90* | ab € 5,12* | € 6,99* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,99* | ab € 5,31* | € 7,25* |  |  |  | | 6 Tage |  | | 1 |  | € 9,90* | ab € 6,01* | € 8,21* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 6,33* | € 8,65* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 8,00* | € 11,21* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|