Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 65403 Serien-Kabel Beige 0,17 m DB-9


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK 65403 Serien-Kabel Beige 0,17 m DB-9
DeLOCK 65403 Serien-Kabel Beige 0,17 m DB-9
Artikel-Nr.:
     102-3378463-MU
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     65403
EAN/GTIN:
     4043619654031
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Diesen Adapter von Delock können Sie an einen freien Seriell Port Ihres Systems anschließen und erhalten zwei serielle Buchsen zum Anschluss diverser Geräte, wie Drucker, Scanner, Tastaturen, Mäuse etc. Der Adapter dient zum wechselseitigen Betrieb von zwei seriellen Geräten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Beige
Kabellänge
0.17 m
Anschluss 1
DB-9
Anschluss 2
DB-9
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
1
€ 4,90*
ab € 5,05*
€ 7,05*
1
€ 6,99*
ab € 5,63*
€ 7,86*
5 Tage
251
1
€ 9,90*
ab € 5,91*
€ 8,25*
1
€ 6,78*
ab € 6,20*
€ 8,64*
Lager 102
27
1
Frei Haus
ab € 8,01*
€ 11,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.