Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-3378453-MU Herst.-Nr.: 61987 EAN/GTIN: 4043619619870 |
| |
|
|  |  |
 | Dieser Delock Konverter ermöglicht den Anschluss von 2.5 IDE Geräten, wie z. B. Festplatten, an die SATA Schnittstelle. Weitere Informationen: Leistungen | Produktfarbe | Schwarz, Grün | Anschlüsse und Schnittstellen | Anschluss 1 | SATA 22p |  | Anschluss 2 | IDE 44p |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | Gewicht und Abmessungen | Breite | 14 mm |  | Tiefe | 69 mm |  | Höhe | 15 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 7 Tage |  | | 1 |  | € 4,90* | ab € 7,14* | € 9,89* |  |  |  | | 6 Tage |  | | 1 |  | € 9,90* | ab € 8,37* | € 11,60* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,99* | ab € 8,49* | € 11,75* |  |  |  | | 29 Tage |  | | 1 |  | € 4,90* | ab € 8,73* | € 12,09* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 12,04* | € 16,80* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|