Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-3378400-MU Herst.-Nr.: 83121 EAN/GTIN: 4043619831210 |
| |
|
|  |  |
 | Dieses USB Kabel entspricht dem USB 3.0 Standard und unterstützt eine schnellere Datentransferrate von bis zu 5 Gb/s (Super Speed). Der USB-A Stecker ist zudem kompatibel zu seinen Vorgängern USB 2.0 und USB 1.1, so dass Sie weiterhin Ihre vorhandenen USB Geräte verwenden können. Der höhere Querschnitt der Strom- und Datenleitungen gewährleistet eine zuverlässige Verbindung zwischen dem Gerät und Ihrem Computer.
Technische Daten: - USB 3.0 Spezifikation; - Anschlüsse USB 3.0; - Datentransferrate bis zu 5Gbps (Super Speed); - Kompatibel zu USB 2.0 und USB 1.1; - Kabellänge: 0,5 m. Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | USB-Stecker | USB Typ-A | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Merkmale | USB-Version | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |  | Anschluss 1 | USB A |  | Anschluss 2 | USB A |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | Produktfarbe | Blau |  | Steckerverbindergeschlecht | Männlich/Männlich |  | Maximale Datenübertragungsrate | 5000 Mbit/s |  | Max. Datenübertragungsrate | 5 Gbit/s | Gewicht und Abmessungen | Kabellänge | 0.5 m |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 6 Tage |  | |  |  | € 4,90* | ab € 2,90* | € 4,19* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,99* | ab € 3,00* | € 4,34* |  |  |  | | 4 Tage |  | |  |  | € 9,90* | ab € 3,39* | € 4,90* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,78* | ab € 3,55* | € 5,12* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 4,42* | € 6,41* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|