Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK HDMI 1.3 Cable - 5m HDMI-Kabel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK HDMI 1.3 Cable - 5m HDMI-Kabel Schwarz
DeLOCK HDMI 1.3 Cable - 5m HDMI-Kabel Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-3378394-MU
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     84409
EAN/GTIN:
     4043619844098
Suchbegriffe:
Adapterkabel HDMI
HDMI Adapterkabel
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
Mit diesem Kabel können Sie verschiedene HDMI (High Definition Multimedia Interface) Geräte, wie z.B. Monitore miteinander verbinden. - HDMI 1.3b Spezifikation. - 19-poliger HDMI Stecker – 19-poliger HDMI Stecker. - Kontakte mit Goldauflage. - 28 AWG. - Datentransferrate bis zu 10,2 Gb/s. - Unterstützt Dolby® TrueHD und DTS-HD Master Audio™. - Für lebendigere und natürlichere Farben.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
5 m
Produktfarbe
Schwarz
Datenübertragungsrate
10.2 Gbit/s
Steckerverbindung (Anschluss)
Männlich/Männlich
Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel sonstige, HDMI verbindungskabel, digitalvideoschnittstellen, hochgeschwindigkeitskabel, multimediaanschlusskabel, AV-Verbindungskabel, bild- und tonkabel, videoübertragungskabel, flachbildschirmkabel, HDMI-Steckverbindungen, elektronikkabel
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
1
€ 4,90*
ab € 6,25*
€ 8,48*
1
€ 6,99*
ab € 6,46*
€ 8,70*
2 Tage
4
1
€ 8,00*
ab € 6,45*
€ 8,70*
1
€ 4,99*
ab € 6,54*
€ 8,79*
Lager 102
30
1
€ 7,90*
ab € 12,15*
€ 16,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
84407
€ 5,03*
Zubehör
Delock
84408
€ 6,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.