Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK HDMI 1.3 Cable - 1.8m HDMI-Kabel 1,8 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK HDMI 1.3 Cable - 1.8m HDMI-Kabel 1,8 m Schwarz
DeLOCK HDMI 1.3 Cable - 1.8m HDMI-Kabel 1,8 m Schwarz
DeLOCK HDMI 1.3 Cable - 1.8m HDMI-Kabel 1,8 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-3378392-MU
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     84407
EAN/GTIN:
     4043619844074
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige
Mit diesem Kabel können Sie verschiedene HDMI (High Definition Multimedia Interface) Geräte, wie z.B. Monitore miteinander verbinden. - HDMI 1.3b Spezifikation. - 19-poliger HDMI Stecker – 19-poliger HDMI Stecker. - Kontakte mit Goldauflage. - 28 AWG. - Datentransferrate bis zu 10,2 Gb/s. - Unterstützt Dolby® TrueHD und DTS-HD Master Audio™. - Für lebendigere und natürlichere Farben.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Produktfarbe
Schwarz
Datenübertragungsrate
10.2 Gbit/s
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
11
1
€ 4,90*
ab € 3,62*
€ 5,08*
1
€ 4,99*
ab € 3,66*
€ 5,13*
1
€ 6,99*
ab € 3,77*
€ 5,28*
6 Tage
474
1
€ 9,90*
ab € 4,25*
€ 5,92*
Lager 102
23
1
Frei Haus
ab € 6,77*
€ 9,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
84408
€ 6,14*
Zubehör
Delock
84409
€ 8,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.