Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-3378371-MU Herst.-Nr.: 82710 EAN/GTIN: 4043619827107 |
| |
|
|  |  |
 | Dieses High Speed HDMI mit Ethernet Kabel von Delock entspricht dem neuesten HDMI Standard und vereint schnelle Datenübertragung sowie Audio-/Video- und Ethernetverbindung in einem. Sie können somit z.B. Ihren PC oder ein DVD/Bluray Laufwerk mit einem Monitor oder TV verbinden. Der HDMI-A Stecker ist zudem abwärtskompatibel zu seinen Vorgängern und ermöglicht weiterhin den Anschluss Ihrer bisherigen Geräte. Auch der höhere Drahtdurchmesser und die verdrillten Datenleitungen gewährleisten weiterhin eine zuverlässige für die Reichweite dieses Kabels. Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Merkmale | Kabellänge | 15 m |  | Anschluss 1 | HDMI Typ A (Standard) |  | Anschluss 2 | HDMI Typ A (Standard) |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | Produktfarbe | Schwarz |  | Beschichtung Steckerkontakte | Gold |  | Anschluss1 Formfaktor | Gerade |  | Anschluss2 Formfaktor | Gerade |  | Datenübertragungsrate | 10.2 Gbit/s |  | Steckerverbindergeschlecht | Männlich/Männlich |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (13) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | € 6,99* | ab € 23,58* | € 31,83* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | € 6,78* | ab € 23,91* | € 32,06* |  |  |  | | 4 Tage |  | |  |  | pro Stück | € 4,90* | ab € 24,00* | € 32,08* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | € 4,99* | ab € 24,88* | € 33,13* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | pro Stück | Frei Haus | ab € 37,28* | € 48,87* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|