Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-3378362-MU Herst.-Nr.: 82672 EAN/GTIN: 04043619826728 |
| |
|
|  |  |
 | Dieses flache High Speed HDMI mit Ethernet Kabel von Delock entspricht dem neuesten HDMI Standard und vereint schnelle Datenübertragung sowie Audio-/Video- und Internetverbindung in einem. Sie können somit z.B. Ihren PC oder ein DVD/Blu-ray Laufwerk an einen Monitor oder Fernseher anschließen. Der HDMI-A Stecker ist zudem abwärtskompatibel zu seinen Vorgängern und ermöglicht weiterhin den Anschluss Ihrer bisherigen Geräte.
Technische Daten - High Speed HDMI with Ethernet (HEC). - 19-poliger HDMI Stecker – 19-poliger HDMI Stecker. - Flachbandkabel. - AWG 28. - Alle Kontakte mit Goldauflage. - Datentransferrate bis zu 10,2 Gb/s. - Unterstützt Auflösung bis 4096 x 2160 Pixel (4k). - 3D Unterstützung bis 1080p in zwei Videoströmen mit je 60 Bilder pro Sekunde. - Bis 120 Hz Bildwiederholrate. - Beinhaltet den neuen Audiorückkanal (ARC). - Nutzt neue erweiterte Farbräume zur Präsentation von Digitalfotos. - Unterstützt Dolby® TrueHD und DTS-HD Master Audio™. - Für lebendigere und natürlichere Farben. Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Merkmale | Kabellänge | 5 m |  | Anschluss 1 | HDMI Typ A (Standard) |  | Anschluss 2 | HDMI Typ A (Standard) |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | Produktfarbe | Schwarz |  | Beschichtung Steckerkontakte | Gold |  | Anschluss1 Formfaktor | Gerade |  | Anschluss2 Formfaktor | Gerade |  | Datenübertragungsrate | 10.2 Gbit/s |  | Steckerverbindergeschlecht | Männlich/Männlich |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 12 Tage |  | | 1 |  | € 4,90* | ab € 6,08* | € 8,57* |  |  |  | | 7 Tage |  | | 1 |  | € 9,90* | ab € 7,12* | € 10,01* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,99* | ab € 7,24* | € 10,18* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 7,46* | € 10,48* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 11,27* | € 16,11* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|