Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-3378344-MU Herst.-Nr.: 82457 EAN/GTIN: 04043619824571 |
| |
|
|  |  |
 | Dieses Kabel dient zur Verlängerung Ihrer USB 2.0 Verbindung um ca. 15cm und kann z.B. für diverse USB Geräte wie z.B. Card Reader etc. verwendet werden. Weitere Informationen: Sonstiges | Kabellänge | 0,15 m |  | Farbe | Schwarz |  | Universelle Schnittstellen | USB; USB 2.0 |  | Bezeichnung | Dieses Kabel |  | Material | Nickel |  | Gurtmaß | 43 cm |  | Brutto-Abmessungen y mm | 110 mm |  | Einsatzbereich | Digital / Daten |  | Brutto-Abmessungen x mm | 180 mm |  | Bruttogewicht | 0,02 kg |  | Brutto-Abmessungen z mm | 15 mm |  | Stecker-Pins | 4-polig |  | Typ | Kabel |  | Bauform (Twisted Pair u.ä.) | Abgeschirmt |  | Anschluss 1 | USB-A |  | Anschluss 2 | USB-A |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 7 Tage |  | | 1 |  | € 4,90* | ab € 1,57* | € 2,34* |  |  |  | | 6 Tage |  | | 1 |  | € 9,90* | ab € 1,83* | € 2,72* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 1,92* | € 2,85* |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 2,07* | € 3,58* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 4,36* | € 6,35* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|