Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-3378318-MU Herst.-Nr.: 61631 EAN/GTIN: 4043619616312 |
| |
|
|  |  |
 | Mit diesem Delock Adapter können Sie Ihre 2,5“ HDD/SSD über den 3,5“ IDE 40pin Port betreiben und über den 5,25“ 4pin Molex Stecker mit Strom versorgen. Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Abmessungen (BxTxH) | 89 x 34 x 0 mm | Merkmale | Warentarifnummer (HS) | 84733020 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (11) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 10 Tage |  | | 1 |  | € 4,90* | ab € 3,97* | € 5,51* |  |  |  | | 5 Tage |  | | 1 |  | € 9,90* | ab € 4,64* | € 6,44* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 4,87* | € 6,75* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,99* | ab € 5,33* | € 7,36* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 10,46* | € 14,52* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|