Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Tartan 369T5066 Packband Tartan™ 369 Transparent (L x B) 66 m x 50 mm 66 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-337827-BP
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     369T5066
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
Tartan™ 369 Packband

Transparent
(L x B) 66 m x 50 mm
Lösungsmittelfrei

Standard Verpackungklebeband mit 43 my Gesamtdicke. Bi-axial gestreckter Polypropylen Trägerfilm (BOPP). Synthetischer Kautschukklebstoff (Hot-melt / lösungsmittelfrei).

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Transparent · Inhalt: 66 m · Klebeband-Besonderheiten: Lösungsmittelfrei · Klebertyp: Kautschuk · Produkt-Art: Packband · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 66 m · Serie (Klebebänder): Tartan™ 369 · Trägermaterial: Bi-axial gereckter Polypropylenfilm · Typ (Hersteller-Typ): 369T5066

Weitere Informationen:
Inhalt:
66 m
Herstellerfarbe:
Transparent
Produktabmessung, Länge:
66 m
Produktabmessung, Breite:
50 mm
1c. Marke:
Tartan
Klebeband-Besonderheiten:
Lösungsmittelfrei
Farbe:
transparent
Klebertyp:
Kautschuk
Serie (Klebebänder):
Tartan™ 369
Typ (Hersteller-Typ):
369T5066
Trägermaterial:
Bi-axial gereckter Polypropylenfilm
Produkt-Art:
Packband
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,49*
ab € 1,15*
€ 1,52*
1
€ 4,75*
ab € 1,32*
€ 1,60*
5
€ 4,00*
ab € 2,43*
€ 2,78*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 2,35*
€ 2,99*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,99*
€ 3,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,54*
€ 2,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,35*
€ 2,73
pro Stück
1 Stück enthält 66 Meter (ab € 0,03561* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
H-150
ab € 9,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.