Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-3376399-BP Herst.-Nr.: KJ03Z EAN/GTIN: 3250613800048 |
| |
|
|  |  |
 | Hager KJ03Z Steckteil Metall 63 A 7 St.
HAGER KJ03Z Klemmenblockzubehör
Steckerstifte für Zählersteckklemme 63A, 7x45mm, Drehstrom
Technische Daten: Material: Metall · Nennstrom: 63 A · Produktabmessung, Breite: 45 mm · Produktabmessung, Höhe: 5 mm · Produktabmessung, Tiefe: 5 mm
Weitere Informationen:  |  | Inhalt: | 7 St. | Abmessungen: | (B x H x T) 45 x 5 x 5 mm | Produktabmessung, Tiefe: | 5 mm | Produktabmessung, Höhe: | 5 mm | Produktabmessung, Breite: | 45 mm | Nennstrom - gerundet: | 63 A | Material: | Metall | Nennstrom: | 63 A | Produkt-Art: | Steckteil | UKCA-konform: | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Hager, KJ03Z |
|  |  |
|  |  | Angebote (16) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 9 Tage |  | | 14 |  | € 6,99* | ab € 1,98* | € 2,70* |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | € 5,90* | ab € 5,85* | € 8,13* |  |  |  | | 3 Tage |  | | 1 |  | € 4,95* | ab € 5,96* | € 8,35* |  |  |  | | 13 Tage |  | | 1 |  | € 6,99* | ab € 5,94* | € 8,37* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 9,30* | € 13,32* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|