Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Displine Dame Wall Home 2.0 Tablet Wandhalterung Apple iPad Air 13" (2024) 33 cm (13")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3375729-BP
Hersteller:
     Displine
Herst.-Nr.:
     DSP-2-13-1130-12-C
EAN/GTIN:
     4260600747996
Suchbegriffe:
Tablet Wandhalter
Tablet Wandhalterung
iPad Zubehör
tablet wandhalter
Displine Dame Wall Home 2.0 Tablet Wandhalterung Apple iPad Air 13" (2024) 33 cm (13")

Dame Wall Home 2.0 for iPad Air 13" (2024) Black Anodized

Einseitig offene, minimalistische iPad Wandhalterung;
Drehbar dank der integrierten Rotationseinheit;
Bildet mit der Oberfläche des Tablets eine Einheit;
Perfekt geeignet für den täglichen Gebrauch;
Eignet sich vor allem für den privaten Gebrauch;
Einfaches Entfernen und Einsetzen eines Tablets in die Wandhalterung;
Kabel in der Wandhalterung integriert;
Nicht abschließbar/verriegelbar;
Resistent gegen Kratze und Fingerabdrücke;
Aufbau auf der Wand;
Optionales Unterputz-Netzteil für Stromversorgung; Alcantara-Panel, welches vor Kratzern schützt

Dame Wall Home 2.0 ist eine komfortable und stilvolle, einseitig offene iPad Wandhalterung. Die Wandhalterung ist aus präzise gefrästem Aluminium gefertigt mit eloxierter Oberflächenveredelung. Dame Wall Home 2.0 vereint Eleganz, Hochwertigkeit und Flexibilität. Die offene Seite ermöglicht die einfache Entnahme des Tablets, während die integrierte Rotationseinheit einen einfachen Ansichtswechsel von vertikal nach horizontal ermöglicht. Das außergewöhnlich schlanke Design verleiht Leichtigkeit der Form, auf diese Weise fügt sich Dame Wall Home 2.0 nahtlos in jedes Interieur ein. Das Alcantara-Panel schützt das Tablet vor Kratzern. Das Panel wird in folgender Farbe geliefert: DWH 2.0 in titanium, schwarz und rose gold: grau. DWH 2.0 in gold: beige

Ausstattung:
Rotationseinheit integriert; USB-Netzteil, PoE Adapter - separat bestellbar; Panel aus Alcantara; Das Panel wird in folgender Farbe geliefert: DWH 2.0 in titanium, schwarz und rose gold: grau. DWH 2.0 in gold: beige

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Passend für: iPad Air 13" (2024) · Passend für Display-Größe: 33 cm (13") · Passend für Marke (Tablet): Apple · Tablet-Halterung-Besonderheiten: abschließbar

Lieferumfang:
Anleitung, Wandhalterung ( mit integriertem USB-Kabel und Alcantara-Panel), Satz Dübel mit Schrauben für die Wandmontage (4 Dübel + 4 Schrauben), Schlüssel zum Entfernen des Alcantara-Panels

Systemvoraussetzungen:
iPad Air 13" (2024)

Hinweis:
Rotation Unit, USB-Netzteil, PoE Adapter - separat bestellbar
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Passend für Display-Größe:
33 cm (13")
Passend für Display-Größe (Bereich):
33 cm (13")
Passend für Marke (Tablet):
Apple
Tablet-Halterung-Besonderheiten:
abschließbar
Passend für:
iPad Air 13" (2024)
Produkt-Art:
Tablet Wandhalterung
Weitere Suchbegriffe: Displine, DSP-2-13-1130-12-C, Dame Wall Home 2.0, Halter, Halterung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 379,54*
€ 437,64*
Frei Haus
ab € 368,86*
€ 437,64*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 437,64*
€ 520,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 433,62*
€ 516,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 419,82*
€ 499,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 414,04*
€ 492,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 379,54*
€ 451,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.