Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Displine Dame Wall 2.0 Tablet Wandhalterung Apple iPad Pro 11" (2024) 27,9 cm (11")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3375710-BP
Hersteller:
     Displine
Herst.-Nr.:
     DSP-2-11-1101-14-C
EAN/GTIN:
     4260600748337
Suchbegriffe:
Tablet Wandhalter
Tablet Wandhalterung
iPad Zubehör
tablet wandhalter
Displine Dame Wall 2.0 Tablet Wandhalterung Apple iPad Pro 11" (2024) 27,9 cm (11")

Dame Wall 2.0 for iPad Pro 11" (2024) Titanium Anodized

Extra schlanke und elegante iPad Wandhalterung;
Minimalistische und schlichte Optik;
Stabile Konstruktion aus Aluminium, eloxiert;
Der Rahmen ist abgerundet und flächenbündig mit dem iPad;
Integriertes USB-Ladekabel
Vertikal oder horizontal montiert;
Das iPad ist komplett umgeschlossen;
Für feste Montage konzipiert; Abschließbar und diebstahlsicher;
Für die neue iPad Generation

Dame Wall 2.0. ist eine elegante und charmant schlanke iPad-Wandhalterung. Im Vergleich zu ihrem Vorgänger ist die Dame Wall 2.0 optisch eine noch leichtere, aber dennoch robuste Tablet-Halterung. Sie wird präzise aus einem Aluminiumblock gefräst und mit einer eloxierten Oberfläche veredelt. Die iPad-Wandhalterung ist flächenbündig mit dem iPad und wird mit einem USB-Ladekabel ausgestattet. Dank des feinen und filigranen Designs strahlt diese iPad-Wandhalterung Modernität und Stil aus. Die Dame Wall 2.0. bietet viele schöne Einsatzmöglichkeiten in privaten und gewerblichen Umgebungen.

Ausstattung:
Rotation Unit, USB-Netzteil und PoE Adapter - separat bestellbar

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Titanium · Passend für: iPad Pro 11" (2024) · Passend für Display-Größe: 27,9 cm (11") · Passend für Marke (Tablet): Apple · Tablet-Halterung-Besonderheiten: abschließbar

Lieferumfang:
Anleitung, Rahmen (bestehend aus 2 Elementen), Set Schaumstoff Distanzpads, Set Silikon Distanzpads als Ersatz, Schrauben – und Dübel,Innensechskantsicherungsschraube (Diebstahlschutz),Innensechskantschlüssel zur Sicherung

Systemvoraussetzungen:
iPad Pro 11" (2024)

Hinweis:
Rotation Unit, USB-Netzteil, PoE Adapter - separat bestellbar.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Titanium
Passend für Display-Größe:
27,9 cm (11")
Passend für Display-Größe (Bereich):
27,9 cm (11")
Passend für Marke (Tablet):
Apple
Tablet-Halterung-Besonderheiten:
abschließbar
Passend für:
iPad Pro 11" (2024)
Produkt-Art:
Tablet Wandhalterung
Weitere Suchbegriffe: Displine, DSP-2-11-1101-14-C, Dame Wall 2.0, Halter, Halterung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 304,29*
€ 353,07*
Frei Haus
ab € 293,46*
€ 353,07*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 353,07*
€ 420,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 350,58*
€ 417,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,49*
€ 400,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 333,08*
€ 396,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,29*
€ 362,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.