Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxtrack USB-C® / RJ45-Kupplung Netzwerk Adapter [1x USB-C® Stecker - 1x RJ45-Buchse] 10 cm Schwarz, Silber (matt)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3375681-MU
Hersteller:
     Maxtrack
Herst.-Nr.:
     C545L
EAN/GTIN:
     4012386428145
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
Maxtrack USB-C® / RJ45-Kupplung Netzwerk Adapter [1x USB-C® Stecker - 1x RJ45-Buchse] 10 cm Schwarz,Silber (matt)

Ethernet Adapter USB-C auf RJ45

USB-C Stecker auf RJ45 Buchse
Übertragungsrate bis zu 1 Gbit/s
Alu-Gehäuse

Der LAN Adapter verbindet Geräte problemlos per USB C mit dem Internet. Der Adapter überträgt das Signal von einem RJ45 Stecker auf einen USB C Anschluss und erreicht dabei eine Datenübertragungsrate von bis zu 1 Gbit/s. So lassen sich die Geschwindigkeitsbegrenzungen eines WLAN-Netzes umgehen und Notebooks ohne eigenen RJ45 Anschluss können mit einer schnellen Datenleitung genutzt werden. Dazu wird einfach der USB C Anschluss mit dem Notebook oder Tablet und das Netzwerkkabel mit der RJ45-Buchse des Adapters verbunden und schon kann es losgehen. Ideal auch in Büroräumen ohne WLAN Netzwerk. Das hochwertige Gehäuse des Netzwerkadapters aus Aluminium sowie die vergoldeten Kontakte sorgen für eine gute Leistung und lange Haltbarkeit. Einstecken und lossurfen!

Ausstattung:
Für Notebooks und Tablets ohne LAN-Anschluss
Übertragungsrate bis zu 1Gbit/s
Vergoldete Kontakte
USB-C Stecker auf RJ45 Buchse
Übertragungsrate bis zu 1 Gbit/s
Alu-Gehäuse

Technische Daten:
Anschluss-Typ: USB-C®,RJ45-Kupplung · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): USB-C® Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Buchse · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Anzahl Anschlüsse (Details): 1 · Herstellerfarbe: Schwarz,Silber (matt) · Kabel-Anwendung: Netzwerk · Kabel-Ausführung: Adapter · Kabel-Besonderheiten: vergoldete Steckkontakte · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 10 cm · Steckerausführung: gerade

Lieferumfang:
Adapter USB-C Stecker auf RJ45 Buchse

Hinweis:
Bitte beachten Sie die Pin-Belegung des Adapter. Verschiedene Anwendungen erfordern unterschiedliche Pin-Belegungen.
Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
10 cm
Kabel-Ausführung:
Adapter
Herstellerfarbe:
Schwarz | Silber (matt)
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
USB-C® Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
RJ45-Buchse
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
Netzwerk
Kabel-Besonderheiten:
vergoldete Steckkontakte
Steckerausführung:
gerade
Anschluss-Typ:
USB-C® | RJ45-Kupplung
Produkt-Art:
Netzwerk Adapter
Weitere Suchbegriffe: USB Netzwerk Adapter, USB Netzwerkadapter, USB Ethernet Adapter, USB RJ-45 Adapter, USB-C RJ-45 Adapter, usb ethernet adapter, Maxtrack, C545L, Netzwerk-Kupplung, Ethernet-Kupplung, Adapter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 9,94*
€ 15,35*
Lager 102
145
1
Frei Haus
ab € 10,41*
€ 15,37*
3
€ 6,95*
ab € 13,68*
€ 19,01*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.