Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxtrack USB-C® / RJ45 Netzwerk Adapterkabel CAT 6 [1x USB-C® Stecker - 1x RJ45-Stecker] 3.00 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3375679-MU
Hersteller:
     Maxtrack
Herst.-Nr.:
     C541-3L
EAN/GTIN:
     4012386428077
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Ethernet Adapter
USB RJ-45 Adapter
Maxtrack USB-C® / RJ45 Netzwerk Adapterkabel CAT 6 [1x USB-C® Stecker - 1x RJ45-Stecker] 3.00 m Schwarz

Ethernet-Kabel Cat 6 F/UTP USB C auf RJ45

USB-C Stecker - RJ45 Stecker, Übertragunsrate bis zu 1 Gbit/s, 3 m

Das innovative Ethernet Adapter Kabel verbindet Endgeräte mit USB C Anschluss wie Laptop oder Tablet mit dem Internet, ohne die Geschwindigkeitseinbußen bei der WLAN Nutzung. Das schlanke Kabel findet in jeder Tasche Platz und ist damit immer griffbereit. Mit einer Datenübertragungsrate von bis zu 1 Gbit/s können so auch Geräte ohne einen eigenen RJ45 Port von einer schnellen Datenleitung profitieren. Da moderne Laptops oder Tablets teilweise über keinen eigenen LAN Port mehr verfügen, können sie mit dem Kabel über den USB-Port in das Netzwerk eingebunden werden. Das ist besonders ideal in Büroräumen ohne WLAN.

Ausstattung:
Schnelles Internet via USB-C
Übertragungsrate bis zu 1 Gbit/s
F/UTP Bauweise
Flexibles Kabel
Steckergehäuse Metalloptik Mantel PVC

Technische Daten:
Anschluss-Typ: USB-C®,RJ45 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): USB-C® Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Anzahl Anschlüsse (Details): 1 · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: Netzwerk · Kabel-Ausführung: Adapterkabel · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 3.00 m · Netzwerk-Spezifikation: CAT 6 · Steckerausführung: gerade

Lieferumfang:
USB-C zu RJ45 Adapterkabel

Hinweis:
Bitte beachten Sie die Pin-Belegung des Adapter. Verschiedene Anwendungen erfordern unterschiedliche Pin-Belegungen.
Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
3.00 m
Kabel-Ausführung:
Adapterkabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
USB-C® Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
RJ45-Stecker
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
Netzwerk
Steckerausführung:
gerade
Anschluss-Typ:
USB-C® | RJ45
Netzwerk-Spezifikation:
CAT 6
Produkt-Art:
Netzwerk Adapterkabel
Weitere Suchbegriffe: USB-C RJ-45 Adapter, usb anschlusskabel, Maxtrack, C541-3L, Netzwerk-Kupplung, Ethernet-Kupplung, Adapter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 15,26*
€ 21,52*
Frei Haus
ab € 14,80*
€ 21,52*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.