Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxtrack USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) / RJ45 Netzwerk Adapter CAT 6 [1x USB 3.0 - 1x RJ45-Stecker] 1 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3375671-BP
Hersteller:
     Maxtrack
Herst.-Nr.:
     C540-1L
EAN/GTIN:
     4012386428091
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
Maxtrack USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) / RJ45 Netzwerk Adapter CAT 6 [1x USB 3.0 - 1x RJ45-Stecker] 1 m Schwarz

Ethernet-Kabel Cat 6 F/UTP USB A 3.0 auf RJ45

USB-A 3.0 Stecker
RJ 45 Stecker
Übertragungsrate bis zu 1 Gbit/s

Das schlanke Ethernet Adapter Kabel ist die ideale Lösung um Notebooks oder mobile Geräte ohne eigenen LAN-Anschluss in ein schnelles Netzwerk einzubinden. Da viele moderne Geräte nicht mehr über einen eigenen RJ45 Anschluss verfügen, ist das Ethernet Adapter Kabel die perfekte Wahl für schnelle Datenübertragung zu Ihren Geräten. Mit einer Datenübertragung von bis zu 1 Gbit/s umgehen Sie mit nur wenigen Handgriffen die Geschwindigkeitseinbußen bei einer WLAN-Verbindung. Ideal auch in Bürogebäuden ohne WLAN. Dabei lässt sich das schlanke Kabel problemlos in jeder Tasche verstauen und bietet auch unterwegs die Möglichkeit, von einer schnellen Datenleitung zu profitieren. Schnelles Internet mit USB   ✅ All-in-one Kabellösung ✅ Übertragungsrate bis zu 1 Gbit/s ✅ F/UTP Bauweise   Technische Details: Übertragungsrate bis zu 1 Gbit/s Abwärtskompatibel zu USB 2.0 Steckergehäuse Metalloptik Mantel PVC

Ausstattung:
Übertragungsrate bis zu 1 Gbit/s
Abwärtskompatibel zu USB 2.0
Steckergehäuse Metalloptik
Mantel PVC

Technische Daten:
Anschluss-Typ: USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0),RJ45 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): USB 3.0 · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Anzahl Anschlüsse (Details): 1 · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: Netzwerk · Kabel-Ausführung: Adapter · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 1 m · Netzwerk-Spezifikation: CAT 6 · Steckerausführung: gerade

Lieferumfang:
Adapterkabel USB-A zu RJ45

Hinweis:
Bitte beachten Sie die Pin-Belegung des Adapter. Verschiedene Anwendungen erfordern unterschiedliche Pin-Belegungen.
Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
1 m
Kabel-Ausführung:
Adapter
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
USB 3.0
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
RJ45-Stecker
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
Netzwerk
Steckerausführung:
gerade
Anschluss-Typ:
USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) | RJ45
Netzwerk-Spezifikation:
CAT 6
Produkt-Art:
Netzwerk Adapter
Weitere Suchbegriffe: USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB Kabel A Stecker auf A Stecker, USB Ethernet Adapter, USB RJ-45 Adapter, USB-A RJ-45 Adapter, usb kabel a buchse, usb anschlusskabel, Maxtrack, C540-1L, Netzwerk-Kupplung, Ethernet-Kupplung, Adapter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,59*
€ 20,40*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 14,34*
€ 20,40*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.