Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxtrack USB-C® Adapter [1x USB-C® Stecker - 2x USB-C® Buchse (Power Delivery), USB-C® Buchse] 14.5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3375670-MU
Hersteller:
     Maxtrack
Herst.-Nr.:
     MA11L
EAN/GTIN:
     4012386160656
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Maxtrack USB-C® Adapter [1x USB-C® Stecker - 2x USB-C® Buchse (Power Delivery),USB-C® Buchse] 14.5 cm

USB-C Splitter Adapterkabel

USB-C Stecker auf 1x 60 W Schnellladeanschluss und 1x USB-C OTG Anschluss

Der praktischer USB C Splitter verteilt einen USB C Stecker auf zwei USB C Buchsen. So verdoppeln Sie Ihren USB C Anschluss. Der erste ist ein 60W Schnellladeanschluss und der zweite ein USB-C OTG Anschluss. Über den USB-C OTG Anschluss können Sie verschiedene Geräte direkt miteinander verbinden, z.B. Ihr Smartphone oder Tablet mit einen USB Stick, einer Tastatur oder externen Festplatten. Auch Musikhören mit USB C Lautsprechern oder Kopfhörer ist möglich. So können Sie Ihre Lieblingsmusik genießen und gleichzeitig Ihr Gerät aufladen, um länger ununterbrochenen Sound zu erleben. Dank des 60 Watt Schnellladeanschlusses können Sie Ihr Handy, Tablet oder Laptop schnell aufladen. Dies ist besonders praktisch, wenn Sie wenig Zeit haben und Ihre Geräte schnell wieder einsatzbereit sein müssen. Hochwertige Metallstecker und Nylongeflecht Mantel sorgen für lange Haltbarkeit und hohe Flexibilität. Das Nylon schützt das Kabel vor Beschädigungen und gewährleistet gleichzeitig, dass das Kabel flexibel bleibt und sich leicht biegen lässt. Dadurch ist der USB C Verteiler ideal für den täglichen Gebrauch.

Ausstattung:
Aus 1 mach 2
1 OTG Anschluss
1 Schnellladeanschluss
Nylon Mantel
USB-C-Stecker auf 2 x USB-C-Buchse
Länge: 14,5 cm Stecker mit Metallgehäuse Kabel mit Baumwollgeflecht
Mit PD 60W Schnellladeanschluss und USB C OTG Anschluss
USB-C-OTG-Anschluss: unterstützt Datenübertragung mit 480 MBit/s sowie Hör- und Anruffunktionen  

Technische Daten:
Anschluss-Typ: USB-C® · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): USB-C® Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): USB-C® Buchse (Power Delivery),USB-C® Buchse · Anwendungsbereiche: USB-Adapter · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 2 x · Herstellerfarbe: Schwarz,Silber (matt) · Kabel-Anwendung: USB-C® · Kabel-Ausführung: Adapter · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 14.5 cm · Maximale Übertragungsrate: 480 MBit/s · Steckerausführung: gerade

Lieferumfang:
USB-C Splitter Adapterkabel
,Anleitung.

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
14.5 cm
Kabel-Ausführung:
Adapter
Herstellerfarbe:
Schwarz | Silber (matt)
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
USB-C® Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
USB-C® Buchse (Power Delivery) | USB-C® Buchse
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
2 x
Kabel-Anwendung:
USB-C®
Steckerausführung:
gerade
Maximale Übertragungsrate:
480 MBit/s
Anschluss-Typ:
USB-C®
Anwendungsbereiche:
USB-Adapter
Produkt-Art:
USB-C® Adapter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 9,24*
€ 13,65*
Lager 102
62
1
Frei Haus
ab € 9,63*
€ 13,66*
3
€ 6,95*
ab € 12,77*
€ 17,68*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.