Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxtrack CS40L VGA / HDMI Adapter [1x VGA-Buchse, Klinkenbuchse 3.5 mm - 1x HDMI-Buchse] Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3375669-BP
Hersteller:
     Maxtrack
Herst.-Nr.:
     CS40L
EAN/GTIN:
     4012386151869
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Adapter Klinke
Klinke Adapter
Maxtrack CS40L VGA / HDMI Adapter [1x VGA-Buchse,Klinkenbuchse 3.5 mm - 1x HDMI-Buchse] Schwarz

VGA und Audio auf HDMI™ Mini Konverter

Eingang: VGA & Audio
Ausgang: HDMI® 1080p/60Hz

Mit dem HDMI® Konverter können Sie Ihre älteren Geräte mit VGA mit Audio Anschluss jetzt auch an moderne Fernseher und Bildschirme mit HDMI® Eingang anschließen. So können Sie zum Beispiel einen alten PC mit VGA Ausgang mit einem modernen HDMI® Bildschirm verbinden. Auch ältere Projektoren können Sie mit diesem Konverter weiterhin verwenden. Der Konverter wandelt das Signal in ein HDMI® Signal um. Die kompakte Bauweise macht diesen Mini Konverter extra unauffällig. So lässt er sich leicht verstecken. Die Installation erfolgt per Plug and Play. Sie benötigen keinen externen Treiber. Einfach anschließen und los geht’s. Die Stromversorgung erfolgt über das beiliegende USB Kabel.

Ausstattung:
Anschließen und los geht’s
VGA & Klinke zu HDMI® Plug & Play
Eingang: VGA und Klinke
Ausgang HDMI 1080p/60Hz Plug and Play
Inkl. USB Anschlußkabel für die Stromversorgung

Technische Daten:
Anschluss-Typ: VGA,HDMI · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): VGA-Buchse,Klinkenbuchse 3.5 mm · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): HDMI-Buchse · Anwendungsbereiche: Monitor-/TV-Adapter · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Auflösung Video optisch: 1920 x 1080 Pixel · Auflösungen (max.): Full HD 1080p @ 60 Hz · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Adapter

Lieferumfang:
VGA zu HDMI Adapter,USB-Stromkabel,Anleitung.

Hinweis:
Die Begriffe HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI-Aufmachung (HDMI Trade Dress) und die HDMI-Logos sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc.
Weitere Informationen:
Kabel-Ausführung:
Adapter
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
VGA-Buchse | Klinkenbuchse 3.5 mm
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
HDMI-Buchse
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Auflösungen (max.):
Full HD 1080p @ 60 Hz
Anschluss-Typ:
VGA | HDMI
Auflösung Video optisch:
1920 x 1080 Pixel
Produkt-Art:
TV, Monitor Adapter
Weitere Suchbegriffe: Klinken Adapter, Adapter VGA, VGA Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, adapter vga, Maxtrack, CS40L, Monitor Adapter, Monitoradapter, Adapter für Monitor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 9,83*
€ 14,83*
€ 4,00*
ab € 9,81*
€ 14,83*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.