Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxtrack 1+2 Port HDMI-Switch 7680 x 4320 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3375668-BP
Hersteller:
     Maxtrack
Herst.-Nr.:
     CS39L
EAN/GTIN:
     4012386151845
Suchbegriffe:
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
hdmi switch 1in 2out
hdmi switch
Maxtrack 1+2 Port HDMI-Switch 7680 x 4320 Pixel

HDMI 8K bidirektionaler / Umschalter

Zwei HDMI-Quellen an ein Display oder eine HDMI-Quelle an zwei Displays
Unterstützt 8K
Bidirektional

Der HDMI® Verteiler ist ein äußerst praktisches Gerät, um ein HDMI® Signal von einer Quelle, wie z.B. einer Streaming-Box, auf mehrere Bildschirme oder Fernseher zu verteilen. Besonders im Heimkino ist diese Funktion nützlich, wenn Sie im Alltag auf Ihrem Fernseher schauen und für besondere Filmabende Ihren Lieblingsfilm mit einem Beamer projizieren möchten. Da dieser HDMI® Verteiler bidirektional ist, kann er in beide Richtungen arbeiten. Das bedeutet, dass er auch als HDMI® Switch verwendet werden kann, um zwei Eingänge auf einen Ausgang zu schalten. So können Sie beispielsweise einen Blu-ray-Player und eine Spielekonsole an einem Fernseher anschließen. Dieser HDMI® Verteiler unterstützt Bildsignale in 8K-Qualität. Da kein externes Netzteil erforderlich ist, können Sie das Gerät überall einsetzen und unauffällig verstecken. Mit einem Schalter können Sie das Signal ganz einfach umschalten.

Ausstattung:
Zum Anschluss von zwei HDMI-Quellen an ein Display oder eine HDMI-Quelle an zwei Displays
Unterstützt 8k/60 Hz
Kein externes Netzteil erforderlich
Zwei LEDs zur Statusanzeige
Die Umschaltung erfolgt über einen Schalter
Manueller Wahltaster zum Wechseln zwischen den Modi (Keine gleichzeitige Wiedergabe auf zwei Displays möglich)

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 2 x · Anzahl Eingänge: 1 x · Anzahl unterstützter Monitore: 2 · Auflösung horizontal: 7680 Pixel · Auflösung vertikal: 4320 Pixel · Auflösungen (max.): UHD 8K @ 60 Hz · Herstellerfarbe: Schwarz · Port (Nur für Titel): 1+2 Port · Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): HDMI® 2.1 · Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia): HDMI® 2.1 · Umschaltfunktion: Manuell

Lieferumfang:
HDMI-Umsschalter,Anleitung.

Hinweis:
Die Begriffe HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI-Aufmachung (HDMI Trade Dress) und die HDMI-Logos sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc.
Zwei Ausgänge können nicht gleichzeitig angezeigt werden.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Auflösung (max.):
7680 x 4320 Pixel
Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia):
HDMI® 2.1
Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia):
HDMI® 2.1
Auflösungen (max.):
UHD 8K @ 60 Hz
Umschaltfunktion:
Manuell
Anzahl Eingänge:
1 x
Anzahl Ausgänge:
2 x
Anzahl unterstützter Monitore:
2
Produkt-Art:
HDMI-Switch
Weitere Suchbegriffe: hdmi switch 2 ausgänge, Maxtrack, CS39L, Umschalter, Switch, Switche
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 15,30*
€ 20,82*
€ 4,00*
ab € 12,50*
€ 20,82*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.