Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxtrack HDMI® 2.1 HDMI Extender 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3375667-MU
Hersteller:
     Maxtrack
Herst.-Nr.:
     C235HL
EAN/GTIN:
     4012386151852
Suchbegriffe:
HDMI Extender
hdmi extender
Maxtrack HDMI® 2.1 HDMI Extender 10 m

8K HDMI™ Verstärker

Unterstützt 8K@60Hz entsprechend der HDMI 2.1 Spezifikation
max. 10 m Übertragungsreichweite

Der HDMI® Verstärker von MaxTrack überträgt ein 8K Signal über Distanzen von bis zu 10 m ohne Qualitätsverlust. Genießen Sie Ihre Filme in bester Qualität, ohne Kompromisse bei der Signalstärke oder der Entfernung zu Ihrem Fernseher einzugehen. Der kompakte Verstärker wird einfach zwischen zwei HDMI® Kabeln angeschlossen und benötigt keine zusätzliche Stromversorgung. Dank seiner geringen Größe lässt er sich unauffällig verstecken. Selbstverständlich ist der Verstärker abwärtskompatibel und verstärkt auch 4K- und Full HD-Signale problemlos. Qualität auf Entfernung   ➡️ Unterstützung von CEC ➡️ Unterstützt 3D Videoformat ➡️ Unterstützt bis zu 7680 x 4320 / 60 Hz   T

Ausstattung:
Unterstützt 8k@60Hz entsprechend der HDMI 2.1 Spezifikation
Inline Verstärker Abwärtskompatibel zu 4k und Full-HD Max.
10 m Übertragungsreichweite
Bedienungsanleitung

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Eingänge: 1 x · Anzahl unterstützter Monitore: 1 · Auflösung horizontal: 7680 Pixel · Auflösung vertikal: 4320 Pixel · Gewicht: 15 g · Herstellerfarbe: Grau (matt) · Produktabmessung, Breite: 25 mm · Produktabmessung, Höhe: 14 mm · Produktabmessung, Länge: 52 mm · Reichweite (max.): 10 m · Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): HDMI® 2.1 · Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia): HDMI® 2.1 · Stromversorgung (LOV): nicht erforderlich

Lieferumfang:
8K UHD TV Repeater,Anleitung.

Hinweis:
Die Begriffe HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI-Aufmachung (HDMI Trade Dress) und die HDMI-Logos sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 52 x 25 x 14 mm
Herstellerfarbe:
Grau (matt)
Produktabmessung, Höhe:
14 mm
Produktabmessung, Länge:
52 mm
Produktabmessung, Breite:
25 mm
Auflösung (max.):
7680 x 4320 Pixel
Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia):
HDMI® 2.1
Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia):
HDMI® 2.1
Stromversorgung (LOV):
nicht erforderlich
Reichweite (max.):
10 m
Anzahl Eingänge:
1 x
Anzahl Ausgänge:
1 x
Anzahl unterstützter Monitore:
1
Gewicht:
15 g
Produkt-Art:
HDMI Extender
Weitere Suchbegriffe: Maxtrack, C235HL, HDMI® 2.1 verlängern, HDMI® 2.1 erweitern
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 13,10*
€ 20,34*
Lager 102
6
1
Frei Haus
ab € 13,51*
€ 20,36*
2
€ 6,95*
ab € 17,04*
€ 23,97*
7 Tage
50
1
€ 6,99*
ab € 17,31*
€ 24,40*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.