Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-13502024 Industrielle Funkfernsteuerung, Joystick, 12 - 24 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3375506-MU
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-13502024
EAN/GTIN:
     4064161471464
Suchbegriffe:
Joystick
joystick
TRU COMPONENTS Industrielle Funkfernsteuerung, Joystick, 12 - 24 V 1 St.

Joystick industrielle Funkfernsteuerung 12 - 24 V AC/DC

Joystick
5 Geschwindigkeiten, 8 Richtungen
Frequenzbereich: 420,125 - 450,000 MHz
Entfernung: 100 Meter
Anschlusswerte des Empfängers: 12 - 24 V AC/DC

Maschinen- und Gerätesteuerung per Joystick
Industrie-Joysticks kommen in zahlreichen Anwendungsszenarien zum Einsatz: Im Prinzip kann alles, was sich bewegt - von der Maschine über Fahrzeuge bis zum Förderband - mit dem Joystick aus der Ferne gesteuert werden. Aus sicherer Distanz tonnenschwere Lasten mit nur einem oder zwei Fingern zu bewegen, das wird mit dem Joystick möglich: In fünf verschiedenen Geschwindigkeiten, acht Richtungen und über eine Entfernung von bis zu 100 Metern.
Sichere und einfache Anwendung
Der Empfänger der Steuereinheit verfügt über eine automatische Kanalsuchfunktion. Die entsprechenden Geräte finden sich selbsttätig und warten auf das Herstellen einer Verbindung. Zur Überprüfung der Verbindung stehen 4,3 Milliarden eindeutige Sicherheitscodes zur Verfügung: Die anschließend ausgetauschten Datenpakete werden überprüft und ausgewertet, um Fehlfunktionen zu vermeiden.
Robuste Ausführung
Für den Alltag in der industriellen Anwendung wurde das Gehäuse der Funkfernsteuerung aus verstärkter Kunststofffaser gefertigt. Der Frequenzbereich liegt bei 420,125 bis 450,000 MHz und der Empfänger kann wahlweise mit 12 - 24 V AC/DC versorgt werden.
Lieferung mit umfangreichem Zubehör
Der Joystick wird mit allen Teilen für den sofortigen Einsatz geliefert: Dazu gehören Sender und Empfänger, zwei 2.200 mAh Akkus mit Ladegerät sowie die Antenne mit Antennenverbindung, Seil, Schrauben und Sicherungen (250 VAC, 10 A). Eine Bedienungsanleitung liegt ebenfalls bei.

Ausstattung:
Empfänger mit automatischer Kanalsuchfunktion
Mehr als 4,3 Milliarden eindeutige Sicherheitscodes
Gehäuse aus verstärkter Kunststofffaser

Technische Daten:
Schutzart: IP65 · Weitere technische Daten: Wasserdichtheit gemäß: IP65
Ausgangskontakt: 250 V @ 5 A
Senderspannung: 7,4 V
Betriebsspannung Empfänger: 12 - 24 V AC/DC
Betriebsspannung Ladegerät: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz
Betriebstemperatur: -25 bis 75 °C
Lagertemperatur: -35 bis 80 °C
Gehäusematerial: PA6 + 30 % GF
Gewicht des Senders: 1,58 kg (inklusive Akku)
Gewicht des Empfängers: 1,68 kg

Lieferumfang:
Sender
Empfänger
2x 2200 mAh Akkus
Ladegerät
Antenne
Antennenverbindung
Seil
4x Schrauben
2x Sicherungen (250 VAC, 10 A)
Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Schutzart:
IP65
Typ (Hersteller-Typ):
TC-13502024
Produkt-Art:
Industrielle Funkfernsteuerung, Joystick, 12 - 24 V
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, TC-13502024
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 864,03*
€ 1.134,91*
Lager 102
17
Frei Haus
ab € 1.189,62*
€ 1.282,67*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.282,67*
€ 1.526,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.276,77*
€ 1.519,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.248,99*
€ 1.486,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.206,09*
€ 1.435,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.189,62*
€ 1.415,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.