Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Easypix InstantFUN Digitale Sofortbildkamera Weiß Integrierter Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3375504-MU
Hersteller:
     EasyPix
Herst.-Nr.:
     10095
EAN/GTIN:
     4260041686700
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Sofortbild-Kamera
Sofortbildkamera
sofortbild kamera
Easypix InstantFUN Digitale Sofortbildkamera Weiß Integrierter Akku

InstantFUN Sofortbildkamera

Kreativer Fotospaß für Groß und Klein

Die Easypix InstantFUN ist mehr als nur eine Kamera - sie kombiniert den Charme der analogen Fotografie mit der Einfachheit moderner Technik. Dank Thermodrucktechnik, die komplett ohne Tinte auskommt, entstehen einzigartige schwarz-weiße Bilder, die allein durch Wärme auf das thermosensitive Papier zaubert werden - schnell, umweltfreundlich und mit viel Spaß!

Ausstattung:
Eigenschaften der InstantFUN
Digitale Sofortbildkamera
Thermodruck in Schwarz-Weiß
BPA-freies Thermopapier
Fotoformat 5,7 x 9,2 cm
Papierollen austauschbar
Langlebiger 2000mAh Li-Ionen-Akku

Technische Daten:
Dig. Zoom: 16 x · Display-Diagonale (in Zoll): 2.4 Zoll · Display-Diagonale (in cm): 6 cm · Gewicht: 220 g · Herstellerfarbe: Weiß · Kamera-Besonderheiten: Integrierter Akku · Produktabmessung, Breite: 100 mm · Produktabmessung, Höhe: 78 mm · Produktabmessung, Tiefe: 57 mm · Stromversorgung: Akku · Weitere technische Daten: Lithium-Ionen-Akku: 2000 mAh
Fotoauflösung: 12 MP*; 10 MP*; 8 MP*; 5 MP*; 3 MP*
Thermodruck: Schwarz/Weiß (keine Tinte erforderlich)
Druckqualität : Hoch, Mittel, Niedrig
Direkter Fotodruck: Ja
Späterer Fotodruck: Ja
Papierrollengröße: 25 x 57 mm
Foto-Druckgröße: 57 x 92 mm
Foto-Dateiformat: JPG, Video
Videoauflösung: 1080P*, 720P
Endlosschleife: 1 Min, 5 Min, 10 Min
Audioaufnahme: Ja
Video-Dateiformat: AVI

Lieferumfang:
Kamera,Handschlaufe,Zwei Thermopapierrollen,USB-Kabel,Bedienungsanleitungen

Systemvoraussetzungen:
Externer Speicher- Anforderungen -MicroSD-Karten bis max. 32 GB Größe U3 Class 10 Karten oder schneller (Nicht im Lieferumfang enthalten)

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 100 x 78 x 57 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
57 mm
Produktabmessung, Höhe:
78 mm
Produktabmessung, Breite:
100 mm
Display-Diagonale (in cm):
6 cm
Display-Diagonale (in Zoll):
2.4 Zoll
Kamera-Besonderheiten:
Integrierter Akku
Stromversorgung:
Akku
Gewicht:
220 g
Dig. Zoom:
16 x
Produkt-Art:
Digitale Sofortbildkamera
UKCA-konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Easypix, 10095, InstantFUN, hps procket selekt
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 27,38*
€ 36,92*
€ 4,90*
ab € 28,32*
€ 37,97*
€ 6,95*
ab € 30,72*
€ 41,29*
€ 8,50*
ab € 32,99*
€ 47,14*
Lager 102
unbekannt
€ 4,95*
ab € 36,52*
€ 48,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,47*
€ 57,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,10*
€ 54,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,19*
€ 49,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,64*
€ 48,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,52*
€ 43,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
EasyPix
55600
€ 12,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.