Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce USB-Kabel USB 2.0 0.15 m Schwarz Flexibel, mit LED RF-6738048


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3369024-MU
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-6738048
EAN/GTIN:
     4064161408583
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb kabel a buchse
usb anschlusskabel
Renkforce USB-Kabel USB 2.0 0.15 m Schwarz Flexibel,mit LED RF-6738048

USB 2.0 USB A auf USB-C®, hochflexibles Kabel mit Status LED, 15cm, schwarz

Einteiliges TPE-Gehäuse
USB2.0, Max. 60 W, Stecker USB-A auf USB-C®, Kabellänge 150 mm
Hochflexibles Kabel mit LED-Licht am USB-C® Stecker

Technische Daten:
Abschirmung: Vollabschirmung · Anschluss-Typ: USB 2.0 · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Ausführung: Kabel · Kabel-Besonderheiten: Flexibel,mit LED · Kabel-Form: flach · Kabellänge: 0.15 m · Maximale Leistung: 60 W @ 20 V / 3.0 A · Maximale Übertragungsrate: 40 GBit/s · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Signalfluss: Bidirektional (A↔B) · Spezifikation: USB 2.0 · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-A auf USB-C®

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
flach
Kabellänge:
0.15 m
Kabel-Ausführung:
Kabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Innenleiter-Material:
Kupfer
Kabel-Besonderheiten:
Flexibel | mit LED
Maximale Leistung:
60 W @ 20 V / 3.0 A
Steckerausführung:
gerade
Verbindungsart:
USB-A auf USB-C®
Signalfluss:
Bidirektional (A↔B)
Spezifikation:
USB 2.0
Maximale Übertragungsrate:
40 GBit/s
Anschluss-Typ:
USB 2.0
Abschirmung:
Vollabschirmung
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
USB-Kabel
Weitere Suchbegriffe: Renkforce, RF-6738048, USB 2.0 USB A to USB-C® -LED light on USB-C® tip, FPC High Flexible Cable, 150mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1140
Frei Haus
ab € 4,84*
€ 7,15*
Frei Haus
ab € 4,66*
€ 7,88*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.